曜日別特売

組立スタジオ

組立スタジオ - サンワダイレクト組立スタジオ - サンワダイレクト組立スタジオ - サンワダイレクト組立スタジオ - サンワダイレクト組立スタジオ - サンワダイレクト組立スタジオ - サンワダイレクト組立スタジオ - サンワダイレクト組立スタジオ - サンワダイレクト
(4件のレビュー)

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。

付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)材質ポリエステル 他内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
LED
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53975889200-DG015約1.6使用時:約445×580×435
折りたたみ時:約445×20×435(※取っ手部除く)
35灯×2約1600
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
53975898200-DG016約2.2使用時:約540×700×535
撮影部(内寸):約500×500×500
折りたたみ時:約540×30×530(※取っ手部除く)
30灯×4約6000
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53975907200-DG017約2.8使用時:約640×820×635
撮影部(内寸):約600×600×600
折りたたみ時:約640×40×630(※取っ手部除く)
39灯×4約8000
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53975889
2024-01-17
用途: 部品の撮影用として購入
サービス業

いろいろ試しましたが、これまで普通に撮影していた方が綺麗でした。
返品不可商品とのことですので、無駄になってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 53975907
2023-07-13
用途: 写真撮影時
スフェラーパワー株式会社製造業

商品単品の写真撮りに最適な逸品です。背景の色も選べるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 53975889
2023-02-16
用途: 商品の撮影
その他業種

ライトの接触なのか?ついたり、消えたりする。付属のアダプターじゃないとダメなのか?

1が参考にしています
対象商品 : 53975898
2021-06-10
用途: ネットショッピング用の商品写真撮影

組み立ては、マジックテープでの接合で簡単かつスピーディーに撮影が開始できて大変よかったです。ホワイトバックの写真撮影時、マジックテープ部が黒いため写真内に写りこんでしまい編集に時間が、かかってしまった。マジックテープ部が白のほうが私は、つかいやすいと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする