ターンテーブル

ターンテーブル - サンワダイレクトターンテーブル - サンワダイレクトターンテーブル - サンワダイレクトターンテーブル - サンワダイレクトターンテーブル - サンワダイレクトターンテーブル - サンワダイレクトターンテーブル - サンワダイレクトターンテーブル - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。
フィギアや小物の展示用としても最適です。
右回転、左回転切替可能です。

材質ABS質量(g)約420電源アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約202×48耐荷重(kg)2回転速度(min-1[r.p.m])3.25内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53975916200-DG018
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53975916
2022-06-20
用途: 3Dスキャナ
製造業

乾電池で動かそうとして、乾電池を入れたら電池ボックスの蓋が締まりません。明らかな設計ミスです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする