デジカメバッグ

デジカメバッグ - サンワダイレクトデジカメバッグ - サンワダイレクトデジカメバッグ - サンワダイレクトデジカメバッグ - サンワダイレクトデジカメバッグ - サンワダイレクトデジカメバッグ - サンワダイレクトデジカメバッグ - サンワダイレクトデジカメバッグ - サンワダイレクト

デジタル一眼レフカメラや小物、メディアを収納できるバッグです。
ショルダーベルトがついているので、楽に持ち運び出来ます。
普段使用しているリュックや大型のバッグの中にも入れやすい形状なので、
インナーケースとしても使用出来ます。
キャリーサポーターがついていますので、キャリーと一緒にも運びやすいです。
仕切がついていますので、カメラ本体やレンズを中で分けて収納することが出来ます。

グレー内容量1個
取扱説明書:なし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53975968200-DGBG010間仕切り×1、ショルダーベルト(ベルト長/約135cm)×1高弾性PVC(撥水加工済)約317外寸:約210×145×190
機材収納部内寸:約200×130×180
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
53975977200-DGBG011間仕切り×2、ショルダーベルト(ベルト長/約135cm)×1表面:高弾性PVC(撥水加工済)約491外寸:約350×165×210
機材収納部内寸:約330×150×200
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする