サンワダイレクト
DVD・CDケース(200-FCD024)
一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースです。
ジャケットの収納もできます。
仕様
CompactDiscロゴなし
材質
PS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×124.5×10
対応メディア
Blu-ray、 DVD、 CD
収納枚数(枚)
1
収納の目安
DVD・CD1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53976257
200-FCD024BK
ブラック
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53976266
200-FCD024C
クリア
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
53976275
200-FCD024W
ホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください