DVD・CDポータブルケース(200-FCD029)

DVD・CDポータブルケース(200-FCD029) - サンワダイレクト

コンパクトに160枚のメディアを収納できます。
耐摩耗性に優れ、光沢が美しいナイロン生地を表面に使用したファイルケースです。
縦置きできるから、収納に便利です。
分類しやすいINDEXカード付きです。
傷の付きにくい高級不織布ケースを使用しています。
持ち運びに便利な取っ手付きです。
同シリーズの96枚収納タイプ(200-FCD028)と並べて縦置きしても、スッキリ並ぶ同サイズ設計です。

材質ナイロン(外カバー)、PP(不織布ケース)質量(g)約528寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×125×287対応メディアDVD、CD収納の目安DVD・CD:160枚(プラケース収納不可)内容量1個
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53976309200-FCD029
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする