DVD・CDポータブルケース(200-FCD030)

DVD・CDポータブルケース(200-FCD030) サンワダイレクト DVD・CDポータブルケース(200-FCD030) サンワダイレクト DVD・CDポータブルケース(200-FCD030) サンワダイレクト DVD・CDポータブルケース(200-FCD030) サンワダイレクト DVD・CDポータブルケース(200-FCD030) サンワダイレクト DVD・CDポータブルケース(200-FCD030) サンワダイレクト DVD・CDポータブルケース(200-FCD030) サンワダイレクト

コンパクトに160枚のメディアを収納できます。
耐摩耗性に優れ、光沢が美しいナイロン生地を表面に使用したファイルケースです。
縦置きできるから、収納に便利です。
分類しやすいINDEXカード付きです。
傷の付きにくい高級不織布ケースを使用しています。
持ち運びに便利な取っ手付きです。

材質ナイロン(外カバー)、PP(不織布ケース) 質量(kg)約1.08 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×125×312 対応メディアDVD、CD 収納枚数(枚)CD/DVD320 収納の目安DVD・CD:320枚(プラケース収納不可) 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53976318 200-FCD030
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする