曜日別特売

DVD・CDケース(200-FCD031)

DVD・CDケース(200-FCD031) - サンワダイレクトDVD・CDケース(200-FCD031) - サンワダイレクトDVD・CDケース(200-FCD031) - サンワダイレクトDVD・CDケース(200-FCD031) - サンワダイレクトDVD・CDケース(200-FCD031) - サンワダイレクトDVD・CDケース(200-FCD031) - サンワダイレクトDVD・CDケース(200-FCD031) - サンワダイレクトDVD・CDケース(200-FCD031) - サンワダイレクト
(3件のレビュー)

薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。
お買い得な50枚入り

仕様CompactDiscロゴあり材質PS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×124.5×5.2対応メディアBlu-ray、DVD、CD収納の目安DVD・CD・ブルーレイいずれか1枚内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53976327200-FCD031BKブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
53976336200-FCD031Cクリア
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
53976345200-FCD031Wホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53976336
2023-07-12
用途: DISC保存ケースとして
サービス業

価格良し・厚すぎず薄すぎず、強度もあり・透明度も良し。

対象商品 : 53976345
2023-03-15
用途: 音楽専用の録音したCDRの収納
渋谷住設サービス建設業・工事業

以前使っていたものよりも頑丈で使い勝手もいいようで助かりました。

2023-04-19
用途: プリントしたCDの保管
きむら建設業・工事業

他のものより丈夫で使い勝手が良い。もう少し安いと尚良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする