サンワダイレクト
DVDトールケース(200-FCD032)
DVDトールケースCD1枚用です。10枚入り。
材質
PP樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×14×191
対応メディア
Blu-ray、DVD、CD
収納枚数(枚)
DVD1
収納の目安
DVD・CD・ブルーレイいずれか1枚
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53976354
200-FCD032BK
ブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
53976363
200-FCD032W
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください