サンワダイレクト
DVDトールケース
DVDが入るトールケース。10枚セット。
材質
PP樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×14×191
対応メディア
Blu-ray、DVD、CD
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53976397
200-FCD034BK
ブラック
DVD・CD・ブルーレイいずれか4枚
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53976415
200-FCD035BK
ブラック
DVD・CD・ブルーレイいずれか6枚
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53976406
200-FCD034W
ホワイト
DVD・CD・ブルーレイいずれか4枚
オープン
取扱い終了
返品不可
53976424
200-FCD035W
ホワイト
DVD・CD・ブルーレイいずれか6枚
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください