サンワダイレクト
DVDトールケース(200-FCD039)
一般的なセルDVDと比べ厚さ約1/2(厚さ7mm)のスリムDVDトールケースです。
インデックスカード(表紙)の収納が可能です。
ブックレットの収納が可能です。
軽くて割れにくいPP樹脂製です。
材質
PP樹脂
色
ブラック
タイプ
アマレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×7×191
対応メディア
Blu-ray、DVD、CD
収納の目安
DVD・CD・ブルーレイいずれか1枚
内容量
1セット(50枚)
取扱説明書:なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53976476
200-FCD039BK
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください