DVD・CDファイルケース(200-FCD047)

DVD・CDファイルケース(200-FCD047) - サンワダイレクトDVD・CDファイルケース(200-FCD047) - サンワダイレクトDVD・CDファイルケース(200-FCD047) - サンワダイレクトDVD・CDファイルケース(200-FCD047) - サンワダイレクトDVD・CDファイルケース(200-FCD047) - サンワダイレクトDVD・CDファイルケース(200-FCD047) - サンワダイレクトDVD・CDファイルケース(200-FCD047) - サンワダイレクトDVD・CDファイルケース(200-FCD047) - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。
30枚スピンドルの収納に適した120枚収納です。
テレビラックにも収納できる、高さを抑えたコンパクトサイズです。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。
整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付です。
棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。

材質不織布ケース:PPブラック質量(g)約447タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×151×280対応メディアBlu-ray、DVD、CD収納枚数(枚)120収納の目安Blu-ray・DVD・CD/120枚内容量1個
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53976546200-FCD047BK
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 日常的に使ってます。
サービス業

本体の大きさの割には、収納枚数が多いので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする