Blu-rayケース

Blu-rayケース - サンワダイレクトBlu-rayケース - サンワダイレクトBlu-rayケース - サンワダイレクトBlu-rayケース - サンワダイレクトBlu-rayケース - サンワダイレクトBlu-rayケース - サンワダイレクトBlu-rayケース - サンワダイレクトBlu-rayケース - サンワダイレクト

ブルーレイディスクを1枚収納できるケースです。(DVDおよびCDでも御使用頂けます)
軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製です。
ケース外側にはジャケットカードを収納するための透明フィルム付きです。

材質PP樹脂ブルー質量(g)1枚あたり約52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×12.5×172対応メディアBlu-ray、 DVD、 CD収納枚数(枚)ブルーレイ1内容量1セット(25枚)
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53976598200-FCD055
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする