サンワダイレクト
収納ラック
縦置き、横置きに対応したスリムタイプのCDラックです。
縦置きでDVDトールケースやブルーレイケースに、横置きでCDプラケースの収納にピッタリなサイズです。
材質
木製
梱包数
1
形態
ノックダウン組立式(お客様組立)
保証期間
初期不良のみ
生産国
中国
内容量
1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53976634
200-FCD060BR
約2.5
ブラウン
約190×168×457(製品)、約160×155×205(1段分内寸)、約180×510×62(梱包)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53976643
200-FCD060LBR
約2.5
ライトブラウン
約190×168×457(製品)、約160×155×205(1段分内寸)、約180×510×62(梱包)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53976659
200-FCD061BR
約3.5
ブラウン
約190×168×677(製品)、約160×155×205(1段分内寸)、約180×700×62(梱包)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53976668
200-FCD061LBR
約3.5
ライトブラウン
約190×168×677(製品)、約160×155×205(1段分内寸)、約180×700×62(梱包)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください