曜日別特売

レーザーポインター(200-LPP036)

レーザーポインター(200-LPP036) - サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP036) - サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP036) - サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP036) - サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP036) - サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP036) - サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP036) - サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP036) - サンワダイレクト

赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。
明るい部屋でも使用が可能です。
業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。
※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて電池交換をLEDでお知らせ。
電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。
緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間 ※使用環境により異なります)
照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

セット内容レーザーポインター(本体)、単四乾電池(テスト用)×2本材質真鍮 他寸法(mm)約Φ13×146シルバー質量(g)約37(電池含まず)電源単四アルカリ乾電池×2本連続使用時間80時間到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大:1mW未満レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)緑色/515各種認証PSCマーク認証レーザー発光部:可視光半導体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)照射時間(時間)連続:約80(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53976887200-LPP036
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする