曜日別特売

プレゼンテーションマウス

プレゼンテーションマウス - サンワダイレクトプレゼンテーションマウス - サンワダイレクトプレゼンテーションマウス - サンワダイレクトプレゼンテーションマウス - サンワダイレクトプレゼンテーションマウス - サンワダイレクトプレゼンテーションマウス - サンワダイレクトプレゼンテーションマウス - サンワダイレクトプレゼンテーションマウス - サンワダイレクト

グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。
スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア
ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。
広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の
動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの
範囲でワイヤレス操作ができます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」
「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。
アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、
輪っか機能を切り替えて使えます。
本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。

対応アプリケーション
PowerPoint2010、2013・2016・2019
PowerPoint for Mac 2016・2019
Keynote5.3~※1
※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。
※機種により対応できないものもあります。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ材質アルミブラック質量(g)本体:約45、レシーバー:約2電源リチウムイオン電池コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種機能ジャイロセンサー機能:ありインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大:1mW未満ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)緑色/515使用場所屋内各種認証PSCマーク認証無線通信方式2.4GHz RF電波方式通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。レーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53976914200-LPP040
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする