サンワダイレクト
タッチペン(200-PEN033DGY)
先端にシリコンゴムを使用したタッチペン。
使用しない時は本体の先端をスライドさせて、シリコンゴムを保護できます。
クリップ付きなので、胸ポケットにも挟むことができます。
仕様
ボールペン無し
材質
ペン先:シリコンゴム
色
ダークグレー
直径(Φmm)
先端部:8
対応
タブレット・スマートフォン対応、感圧式(入力ペン)対応:不対応
内容量
1個
取扱説明書:なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977079
200-PEN033DGY
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください