耐震接着ゴム(200-QL005)

耐震接着ゴム(200-QL005) サンワダイレクト 耐震接着ゴム(200-QL005) サンワダイレクト 耐震接着ゴム(200-QL005) サンワダイレクト 耐震接着ゴム(200-QL005) サンワダイレクト 耐震接着ゴム(200-QL005) サンワダイレクト 耐震接着ゴム(200-QL005) サンワダイレクト 耐震接着ゴム(200-QL005) サンワダイレクト

パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。
機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。

材質熱可塑性エラストマー 形状四角型 厚さ(mm)3 質量(kg)対象物1枚あたり40 ブルー 難燃性なし 耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります) 耐震性震度7 内容量1個
注意
※耐震性は機器の重量だけでなく、形状・重心・設置面の素材などにより決まります。耐震性を高めるためには、できるだけ設置面の広い面積で本製品をご使用になることをお勧めします。
※本製品は地震や衝撃による破損を少なくするものであり、災害や事故などを補償するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53977124 200-QL005
オープン
879
967 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする