サンワダイレクト
セキュリティ(200-SL010)
4桁のダイヤル式セキュリティワイヤー。
ボタンを押したまま差し込んで90°回すだけで取り付けができます。
取り外しの際も、ボタンをおしたまま90°回して抜くだけです。
仕様
暗証番号桁数:4桁
ワイヤー径(Φmm)
5
ワイヤー長さ(m)
1.8
対応機種
約3×7mmのセキュリティスロットを持ったパソコン、周辺機器
名称
取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)
サイズ(mm)
取り付け可能スロット:約3×7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977203
200-SL010BK
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53977219
200-SL010W
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください