サンワダイレクト
セキュリティ(200-SL025BK)
(1件のレビュー)
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
仕様
暗証番号桁数:4桁
質量(g)
約49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約22×14×65
色(本体)
ブラック
金具径(Φmm)
U字型:約3
内容量
1個
取扱説明書:あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977237
200-SL025BK
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください