サンワダイレクト
セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL027BK)
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。(リセットピン付属)
仕様
暗証番号桁数:4桁
付属品
暗証番号リセットピン
材質(本体)
スチール
質量(g)
約490
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納スペース有効:約42×70×31
内寸(幅W×高さH)(mm)
U字型金具有効:約44×54
色(本体)
ブラック
金具径(Φmm)
U字型:約8
内容量
1個
取扱説明書:あり
注意
※ダイヤル開錠番号変更時は、ダイヤル設定穴にダイヤル設定ピンを強く奥まで押し込んだ状態で設定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977255
200-SL027BK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください