曜日別特売

セキュリティ(200-SL029BK)

セキュリティ(200-SL029BK) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL029BK) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL029BK) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL029BK) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL029BK) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL029BK) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL029BK) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL029BK) - サンワダイレクト

4桁のダイヤル錠にカールコードワイヤーが繋がっています。
鞄の盗難防止などに最適です。
カールコードワイヤーで、不要な部分のワイヤーが邪魔になりません。

仕様暗証番号桁数:4桁質量(g)約80ワイヤー径(Φmm)約4.75ワイヤー長さ(m)約0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約30×63×13内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約11×20色(本体)ブラック金具径(Φmm)南京錠U字型:約4内容量1個
取扱説明書:あり
注意
【ダイヤル番号設定時のご注意】ダイヤルを回している際、押し込んだU字金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず押し込んだ状態で設定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977264200-SL029BK
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする