サンワダイレクト
セキュリティ(200-SL041BK)
シリンダ式セキュリティワイヤー
付属品
鍵×2
色
シリンダー錠:シルバー、ワイヤー:ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
シリンダー錠サイズ:約18×22.4
ワイヤー径(Φmm)
約4.4
ワイヤー長さ(m)
約2
対応
マスターキー対応
名称
取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)
内容量
1個
取扱説明書:あり
注意
※メーカーではマスターキーの販売は対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977325
200-SL041BK
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください