サンワダイレクト
セキュリティ(200-SL042BK)
巻き取り式ワイヤーでお好みの長さで使用できます。
3桁の暗証番号を設定可能。
直径(Φmm)
ケーブルヘッド:約5.8
質量(g)
約48
ワイヤー径(Φmm)
約1.6
ワイヤー長さ(m)
最大約:0.73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×72×21
色(本体)
ブラック
内容量
1個
取扱説明書:あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977334
200-SL042BK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください