サンワダイレクト
スロット増設パーツ(200-SL055)
両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。
ネジを使用して木製天板などに固定も可能。
シリンダ式セキュリティなどを使用した際、ケーブルを巻き付ける場所はない箇所に貼りつけて使用。
付属品
ねじ2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
通し穴サイズ:約35×14~19
色(本体)
シルバー
内容量
1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977429
200-SL055
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください