曜日別特売

セキュリティ(200-SL056)

セキュリティ(200-SL056) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL056) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL056) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL056) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL056) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL056) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL056) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL056) - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

ダイヤル錠とワイヤーが一体型になったセキュリティ。
別売りの取付け部品と組み合わせて使用ができます。
暗証番号は3桁で設定可能。

仕様暗証番号桁数:3桁質量(g)約77ワイヤー径(Φmm)約3ワイヤー長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約23×60×11内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約8×22色(本体)南京錠:シルバー、ワイヤー:ブラック金具径(Φmm)南京錠U字型:約3内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977438200-SL056
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 店頭でのPC、スマホ、タブレットのディスプレイ用に
その他業種

ロックの部分がもう少し小さくても良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする