サンワダイレクト
セキュリティ(200-SL064)
DELL、HPが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
3.2×4.5mmスロット対応。
対応
マスターキー対応
色
ワイヤー:シルバー
色(本体)
シルバー
材質
ワイヤー部:確認中
付属品
鍵2本
寸法(mm)
取り付け可能スロットサイズ:約3.2×4.5
ワイヤー径(Φmm)
4
内寸法(mm)
ワイヤーの輪:確認中
ワイヤー長さ(m)
2
名称
取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977517
200-SL064
2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください