サンワダイレクト
セキュリティ鍵収納ボックス
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様
暗証番号桁数:4桁
材質
スチール
色
ワイヤー:ブラック
保証期間
初期不良のみ
色(本体)
ブラック
収納寸法(mm)
有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977526
200-SL065BK
520
約74×35×230(ワイヤー含む)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
53977535
200-SL066BK
546
約120×35×340(ワイヤー含む)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください