サンワダイレクト
セキュリティ(200-SL068)
HP、DELLなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
3.2×4.5mmのNobleスロット対応。
付属品
鍵2本
材質
ワイヤー部:確認中
色
ワイヤー:ブラック
内寸法(mm)
ワイヤーの輪:確認中
名称
取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル)
色(本体)
ブラック
サイズ(mm)
取り付け可能スロット:約3.2×4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977553
200-SL068
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください