サンワダイレクト
新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー
(1件のレビュー)
HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
付属品
鍵2本
材質
ワイヤー部:確認中
内寸法(mm)
ワイヤーの輪:確認中
名称
取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)
サイズ(mm)
取り付け可能スロット:約2.5×6.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977544
200-SL067
ワイヤー:シルバー
シルバー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
53977569
200-SL069
ワイヤー:ブラック
ブラック
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください