曜日別特売

充電クレードルスタンド

充電クレードルスタンド - サンワダイレクト充電クレードルスタンド - サンワダイレクト充電クレードルスタンド - サンワダイレクト充電クレードルスタンド - サンワダイレクト充電クレードルスタンド - サンワダイレクト充電クレードルスタンド - サンワダイレクト充電クレードルスタンド - サンワダイレクト充電クレードルスタンド - サンワダイレクト

スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで
充電ができるクレードルスタンドです。
マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます
microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。

寸法(幅W×奥行D)(mm)
microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8
Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8
セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚質量(g)約105出力DC5V/2A(最大)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92入力端子microUSB Type-B メス内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977623200-STN031
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする