スタンド(200-STN035)

スタンド(200-STN035) - サンワダイレクトスタンド(200-STN035) - サンワダイレクトスタンド(200-STN035) - サンワダイレクトスタンド(200-STN035) - サンワダイレクトスタンド(200-STN035) - サンワダイレクトスタンド(200-STN035) - サンワダイレクトスタンド(200-STN035) - サンワダイレクトスタンド(200-STN035) - サンワダイレクト

スタイリッシュなアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。
ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。
ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)
設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。

材質アルミ、シリコーンゴム寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが16mm以下のタブレット、スマートフォン質量(g)約234寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×116×142内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977648200-STN035
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする