スタンド(200-STN036)
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォン用デスクトップスタンドです。
ヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。
また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。
ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。(厚みが13mm以下)
設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
材質アルミ、シリコーンゴム
寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが13mm以下のスマートフォン
質量(g)約126
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×91×104(最大)
内容量1台
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BK
MOTTERU
税込¥3,078
¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SV
MOTTERU
税込¥3,078
¥2,798
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07