サンワダイレクト
リストレスト(200-TOK009)
表面は優しい手触りの布です。
手が沈み込まない適度な高さです。
柔らかすぎない適度なクッション性で手の位置を一定に保ちます。
裏面は滑り止め加工されています。
材質
リストレスト部:ポリエステル、SBR
色
ブラック
商品タイプ
キーボード用
内容量
1個
取扱説明書:なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977718
200-TOK009
リストレスト部:440×95×18
440×95×18
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください