サンワダイレクト
リストレスト
やわらかクッションで手首の疲れを軽減するリストレストです。
今お使いのリストレストに加えて使えばさらに快適に作業できます。
蒸れにくく肌触りの良い表面生地を使用しています。
裏面は滑り止め付きです。
色
ブラック
材質
表面:ポリエステル、内部:PEフォーム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53977797
200-TOK015BK
リストレスト部:330×23×74
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
53977806
200-TOK016BK
リストレスト部:453×23×74
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53977788
200-TOK014BK
リストレスト部:165×23×74
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください