肌触りの良い2WAY素材
耳が痛くなりづらい幅広設計
効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回
裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用
CLEANSEはクラボウの登録商標です。
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。
耐久性
素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。
広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。
持続性
50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。
試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性
口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。