ヤマニパッケージ
バイオマス手穴ポリ袋
地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
用途
買い物用手穴ポリ袋
仕様
片面印刷あり
材質
HDPE+バイオマスプラ25%
色
半透明
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190145
バイオマス配合率(%)
25
無料配布可否
可
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
153
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
質量(g)
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53997494
YOH-445
1ケース(100枚×20袋)
2000
3
0.02
180
260
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53997503
YOH-446
1ケース(100枚×15袋)
1500
7
0.03
230
330
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53997519
YOH-447
1ケース(100枚×10袋)
1000
14
0.035
300
420
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53997528
YOH-448
1ケース(100枚×5袋)
500
23
0.04
360
500
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください