曜日別特売

バイオマスレジ袋

バイオマスレジ袋 - ヤマニパッケージバイオマスレジ袋 - ヤマニパッケージバイオマスレジ袋 - ヤマニパッケージ

地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。

用途買い物用レジ袋仕様片面印刷あり材質HDPE+バイオマスプラ25%厚さ(mm)0.035乳白バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190145バイオマス配合率(%)25無料配布可否バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号153
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53997537K-15131ケース(100枚×20袋)-1055006.5和洋酒1本用
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53997546K-15141ケース(100枚×10袋)-17074014.51.8L1本用
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53997555K-15151ケース(100枚×10袋)-300700191.8L2本用
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13097056K-1513【ワケあり】1ケース(100枚×20袋)※理由あり(未使用・パッケージ不良)1055006.5和洋酒1本用
オープン33,980
26,980
アウトレット
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする