マクセル
レディシェーバー
便利な充電式
入力電圧
DC5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
本体質量(g)
外形寸法
使用時間
充電時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53997966
MXVT-100
コーム×2個、ブラシ×1個、充電用ケーブル(USB-A-USB Micro-B 約60cm)×1本、取扱説明書(保証書付)
約55
(H)約155×(W)約24×(D)約30(コーム未装着時)
レベル1:約50分、レベル2:約40分
約3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53997975
MXIS-100
ブラシ×1個、充電用ケーブル(USB-A-USB Micro-B 約60cm)×1本、取扱説明書(保証書付)
約45
(H)約151×(W)約31×(D)約32
レベル1:約90分、レベル2:約80分
約2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください