曜日別特売

スクエアライト200W

スクエアライト200W - 日動工業
ビーム角(度)
1/2:(上下)45・(左右)120
1/10:(上下)70・(左右)150
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)7.4タイプ業務用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A定格消費電力(W)100V:197、200V:192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363発光色昼白色保護等級IP65機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KVプラグポッキンプラグ色温度(K)5000照度(Lx)1m:18330使用環境温度(℃)-25~40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5設置場所屋外型LED寿命(時間)50000時間Ra84入力電圧範囲(V)90~305RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電線3m定格光束(Lm)26700電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54009315LEIS-200D-JW-50K
177,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする