ソーラーLEDセンサーライト

ソーラーLEDセンサーライト - 日動工業ソーラーLEDセンサーライト - 日動工業ソーラーLEDセンサーライト - 日動工業ソーラーLEDセンサーライト - 日動工業
付属品パイプ取付金具、M6アンカーボルト×、アンカー位置決め台紙質量(g)620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×32×133(本体のみ突起除く)機能ソーラー充電、オートON/OFF、電気代不要、コードレスバッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V/3000mAh色温度(K)6000照度(Lx)(100%)1m:325使用環境温度(℃)-20~45センサー感知方式人感(赤外線)電池寿命約500回設置方式アンカーボルトで固定充電時間(時間)7LED5W設置場所建物の壁、庭先、エントランス、キャンプ、住宅、中庭などアズワン品番64-8691-13Ra82(高演色LED)RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数センサーモード:約300回定格光束(Lm)500電球の種類LED連続点灯時間(時間)常時点灯モード:4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54009376SOL-5PIR-60K
11,000
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする