曜日別特売

ディスクボール収納ケース

ディスクボール収納ケース - 日動工業
質量(kg)灯具:3.8、ケース:1.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100V:121.5・200V:124使用場所屋外Ra80RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水IP65定格光束(Lm)12400電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54009586L-AB-PBOX
18,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする