エコビック投光器50W

エコビック投光器50W - 日動工業エコビック投光器50W - 日動工業エコビック投光器50W - 日動工業エコビック投光器50W - 日動工業
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)95~265グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
芯数
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54009638AFL-5005J6850(100V)48、(200V)47LED2屋外
54,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
54009647AFL-E5005J6850(100V)48、(200V)47LED3屋外
55,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
54009656AFL-E5010J6850(100V)48、(200V)47LED3屋外
56,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54009665AFL-E5005JPN6850(100V)48、(200V)47LED3屋外
57,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする