曜日別特売

エコビック投光器40W

エコビック投光器40W - 日動工業エコビック投光器40W - 日動工業エコビック投光器40W - 日動工業エコビック投光器40W - 日動工業
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)42、(200V)41定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1930ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)90~240入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5560電球の種類LED
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
芯数
プラグ
入力電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54009674AFL-4005J1個2.822芯:防雨2P5m:VCT0.75mm2×2芯
46,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54009683AFL-E4005J1台(アース付)2.93アース付:ポッキンプラグ5m:VCT0.75mm2×3芯
47,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
54009699AFL-E4010J1台(アース付)3.43アース付:ポッキンプラグ10m:VCT0.75mm2×3芯
49,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54009708AFL-E4005JPN1台(アース付)2.93アース付・難燃性電線:ポッキンプラグ5m:2PNCT0.75mm2×3芯
50,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする