曜日別特売

エコビック投光器20W

エコビック投光器20W - 日動工業エコビック投光器20W - 日動工業エコビック投光器20W - 日動工業
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)21、(200V)22定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)885ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)100~240グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)2780電球の種類LED
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
芯数
プラグ
入力電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54009717AFL-2005J1台1.822芯:防雨2P5m:VCT0.75mm2×2芯
34,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54009726AFL-E2005J1個(アース付)1.93アース付:ポッキンプラグ5m:VCT0.75mm2×3芯
35,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
54009735AFL-E2010J1台(アース付)2.43アース付:ポッキンプラグ10m:VCT0.75mm2×3芯
36,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする