Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
0.40/0.03(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/0.9
埋め込み寸法(mm)
177角
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
72/36
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54010024
FY-17CD8V
¥
24,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください