天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセット

天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
埋め込み寸法(mm)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54010067FY-24CPTS80.17/0.16(m3/h)20/22240角123/137
42,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54010076FY-32CPTS80.19/0.19 / 0.22/0.20(m3/h)29.5/22.5 / 33.5/23.5320角155/120
55,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする