Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(樹脂)常時排気・ルーバー別売
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
適合パイプ径(Φmm)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
埋め込み寸法(mm)
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54010137
FY-27JD8
0.04/0.03(m3/h)
6.6/2.6
270角
200/100
¥
49,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54010146
FY-32JD8
0.07/0.04(m3/h)
23.5/10.2
320角
350/250
¥
62,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください