天埋換気扇二室用(樹脂・ルーバーセット)

天埋換気扇二室用(樹脂・ルーバーセット) - Panasonic(パナソニック)

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源コード・プラグ付

方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所消費電力(W)(50/60Hz)0.23/0.26 / 0.27/0.28(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/21.5 / 33/23埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)130/84 / 122/83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54010225FY-24CPG8
37,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする