アイリスオーヤマ
電動昇降テーブル
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)
1200
高さ(mm)
720~1200
奥行(mm)
650
使用工具
プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)
50
使用温度(℃)
0~40
定格消費電力(W)
90
定格入力電圧(V)
AC100~240
主要材質
メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)
連続使用2、停止使用18
材質(天板)
メラミン化粧板
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×600
最大速度(m/sec)
25
昇降方式
電動式
昇降範囲(mm)
720~1200
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54010575
DST-1200
ホワイト
64-8929-50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
54010584
DST-1200
ナチュラル
64-8929-51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください