アイトス
腰部サポートベルト(男女兼用) 7896
作業中の腰への負担を軽減!腰部サポートベルト。
色
ブラック
適合部位
腰部
色番
010
性別
男女兼用
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54015229
7896
M(3S~M)
75~95
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54015238
7896
L(L~3L)
95~105
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54015247
7896
LL(4L~6L)
100~120
¥
7,600
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください